- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- 手研磨
- 板 ヤスリのおすすめ人気ランキング
板 ヤスリのおすすめ人気ランキング
2026/02/21更新205件の「板 ヤスリ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プレートヤスリ」、「木を削る」、「ダイヤモンドヤスリ 平」などの商品も取り扱っております。
粒度の異なる両面タイプ。
台付で作業効率アップ。
用途超硬、焼き入れ鋼、セラミック等の研磨。
庖丁、ハサミ等の研磨。
全長(mm)
200
幅(mm)
70
厚さ(mm)
8.3
仕様
乾湿両用
材質
本体:スチール。樹脂台:ABS
適合材
超硬、焼き入れ鋼、セラミック等
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。
機械加工後に手作業で仕上げる時に使用するヤスリです。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に使用できます。
種別
鉄工用
RoHS指令(10物質対応)
対応
種別
組
材質
ベアリング鋼GCr15
厚さ(mm)
3.5
質量(g)
350
1セット(5本)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
鉄やダイカストなど、非焼入れ金属の研磨、彫金・金工などに使用される貴金属の研磨や加工などの作業に適しています。
用途金属を手作業で仕上げる際に。
材質
炭素工具鋼
タイプ
複目
全長(mm)
140
ヤスリの長さ(mm)
50
セット内容
平(幅5.7、厚さ1.7)mm、半丸(幅5.9、厚さ2.0)mm、丸(Φ3.4)mm、三角(幅4.0)mm、四角(幅3.0)mm
適合材
鉄工、セラミック、ガラスなど
使いやすいショートタイプのボードヤスリです。携帯・収納に便利です。サビにくい亜鉛メッキ加工です。
用途石膏ボード・ケイカル板やスレート・木材の研削用。
適合材
石膏ボード・ケイカル板やスレート・木材
全長(mm)
175
材質
亜鉛メッキ
方向性はありません。前後左右どの方向からでも切れます。どんな硬い材質も簡単に研磨できます。
用途超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラス、彫刻刀、硬質ゴム等の研摩。強化プラスチック等硬質物の研摩。
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
50×25×6
粒度
1000
トラスコ品番
272-6335
材質/仕上
S45C
質量(g)
57.2
適合材
超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラス、彫刻刀、硬質ゴム、強化プラスチック等
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
電着ダイヤモンドにチタンコーティング処理による驚きの研磨力です。電着ダイヤモンドにチタンコーティング処理を施しており、切れ味が持続します。コンパクトサイズで取り回しが簡単です。
用途粗研磨、刃物の刃付けや砥石面直し。
材質
電着ダイヤモンド
寸法(mm)
25×100×5
木・アルミ・プラスチック研削工具です。作業性・耐久性が抜群です。サンドペーパーの6倍以上の速さで削れ、約100倍長持ちします。研削面に対してどの方向にも削れます。刃は簡単に取り替えられます。
用途木・アルミ・プラスチック研削用サンダー。
トラスコ品番
377-2438
幅(mm)
50
色
黄
高さ(mm)
50
奥行(mm)
150
目の粗さ
中目
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
不織布にダイヤモンド砥粒をコーティングすることで、遊離砥粒のような仕上げ面が得られ、ペーストやスラリーの様に非研削材の表面を汚すことなく研磨できます。
用途金型の仕上げ研磨、金属試料片の研磨、セラミックスの研磨。
適合材
金属、セラミックス
砥材
人造ダイヤモンド
基材
不織布
幅×長さ(mm)
100×100
家庭用包丁から超合金まで!!セラミックなど、硬い刃物も強力に刃研ぎ。
両面使える2役タイプ。
スベリ止め下敷き付。
用途セラミック製刃物、超硬金属など硬い刃物も砥げる。(包丁・のみ・カンナなど)
砥石サイズ(mm)
204×65×7
メーカー従来品比マイナス65%の超軽量ボードヤスリです。携帯・収納に便利なショートタイプです。サビにくいニッケルメッキ加工です。
用途石膏ボード・ケイカル板やスレート・木材の荒削りに使用。
幅(mm)
約40
材質(本体)
アルミ合金
1本
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
片面が鬼目(荒削り)、裏面がヤスリ目(仕上げ)になっています。目詰りし易い軟らかい素材の切削・成形が1本で出来ます。
用途木材、ソフトメタル、石膏などの軟質材の荒仕上げ。
目の粗さ
鬼目/ヤスリ目
適合材
木材、ソフトメタル、石膏など
滑りにくく力が掛けやすい発泡ディッピンググリップを採用した、金属加工用のヤスリです。
全長(mm)
220
目の粗さ
中目
種別
金属用